SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3
仕様
●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9837
アズワン品番
65-7931-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67012394
2320 M/C3
¥
473,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方