SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング130mm230mm 深溝6226/C3VL0241
仕様
●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7137
アズワン品番
65-7853-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67012629
6226/C3VL0241
¥
683,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方