SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング15mm35mm 自動調心2202 E-2RS1TN9/C3
仕様
●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7076
アズワン品番
65-7851-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67012744
2202 E-2RS1TN9/C3
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方