SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング17mm39.7mm ラジアル6003-2RSHNR
仕様
●内径:17mm●外径:39.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7102
アズワン品番
65-7846-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67012814
6003-2RSHNR
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方