SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33
仕様
●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851
アズワン品番
65-7932-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67012997
3204 A-2Z/C3MT33
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方