SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208
仕様
●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111
アズワン品番
65-7855-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013189
6006-2Z/VA208
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方