曜日別特売

ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33

ボールベアリング30mm62mm3206 A-2ZTN9/C3MT33 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9865アズワン品番65-7928-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670132503206 A-2ZTN9/C3MT33
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする