ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3

ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670133292207 E-2RS1TN9/C3
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする