SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm72mm3207 ATN9/C3
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9871
アズワン品番
65-7930-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013374
3207 ATN9/C3
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方