SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm80mm アンギュラ・コンタクト7307 BECBM
SKF 35 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:26.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:41.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9575
アズワン品番
65-7978-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013417
7307 BECBM
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方