SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング45mm100mm2309 ETN9/C3
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9813
アズワン品番
65-7935-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013566
2309 ETN9/C3
¥
31,700
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方