SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3
SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
仕様
●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556
アズワン品番
65-7979-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013758
3311 A/C3
¥
57,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方