SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3
仕様
●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062
アズワン品番
65-7857-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013767
1311 EKTN9/C3
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方