SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949
アズワン品番
65-7934-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013916
3312 A-2Z/C3MT33
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方