SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング65mm100mm ラジアル16013/C3
仕様
●内径:65mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7071
アズワン品番
65-7866-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013934
16013/C3
¥
8,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方