SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング80mm140mm2216 ETN9
仕様
●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9765
アズワン品番
65-7929-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67014160
2216 ETN9
¥
66,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方