SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング85mm150mm2217
仕様
●内径:85mm●外径:150mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9766
アズワン品番
65-7935-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67014239
2217
¥
96,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方