THK
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 28mm
HSR-R リニアキャリア
THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:28kN●静定格荷重:46.8kN●コード番号:729-9985
アズワン品番
65-8049-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033017
HSR30R1SS(GK)
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください