THK
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 23mm
SR-W リニアキャリッジ
THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991
アズワン品番
65-8049-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033060
SR25W1SS(GK)
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください