曜日別特売

ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm

ローラーベアリング 内径100mm レース幅46mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:46mm●コード番号:207-8460アズワン品番65-7924-37内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6703574722220 E/C3
99,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする