SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径100mm レース幅66mm
仕様
●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:66mm●コード番号:233-7222
アズワン品番
65-7867-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67035756
NNF 5020 ADA-2LSV
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方