曜日別特売

ローラーベアリング 内径110 レース幅38

ローラーベアリング 内径110 レース幅38 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングは、デザイン特性を魅力的に組み合わせ、要求の厳しいさまざまな用途で交換できます。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢

仕様●内径:110●外径:170●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:38●ボアタイプ:テーパー●コード番号:205-5013アズワン品番65-7918-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6703577432022 X
44,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする