SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径19mm レース幅16mm
仕様
●内径:19mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7191
アズワン品番
65-7858-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036070
NK 19/16
¥
5,150
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方