曜日別特売

ローラーベアリング 内径35mm レース幅29mm

ローラーベアリング 内径35mm レース幅29mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1510アズワン品番65-7950-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036167NUTR 35 A
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする