曜日別特売

ローラーベアリング 内径40mm レース幅19mm

ローラーベアリング 内径40mm レース幅19mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。

仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0117アズワン品番65-7933-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6703617681208 TN
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする