SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm
仕様
●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655
アズワン品番
65-7861-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036210
BT1B 329270/Q
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方