曜日別特売

ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm

ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Tapered Roller Bearing, 55 mm ID - 32011 X Achieve true rolling action and minimal friction with this single-row, tapered roller bearing from SKF
The products design enables both radial and axial load bearing simultaneously
These bearings offer

仕様●内径:55mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0020アズワン品番65-7929-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6703629832011 X
9,380
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする