曜日別特売

ローラーベアリング 内径5mm レース幅10mm

ローラーベアリング 内径5mm レース幅10mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:5mm●外径:10mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2245アズワン品番65-7871-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036359NK 5/10 TN
3,550
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする