SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径65mm レース幅33mm
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様
●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:209-2118
アズワン品番
65-7945-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036438
NU 313 ECJ/C3
¥
53,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方