SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M30 x 2メス スチール ボア30mm 全長71mm Metric Thread Standard メス
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:64kN●静定格荷重:69.5kN●全体長さ:71mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2777
アズワン品番
65-7890-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67037890
SIKAC 30 M
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方