SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M42 x 3 ボア40 全長94mm Metric Thread Standard オス
仕様
●接続サイズ:M42 x 3●内径:40●動定格荷重:280000N●静定格荷重:140000N●全体長さ:94mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4589
アズワン品番
65-7880-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67037899
SA 40 TXE-2LS
¥
79,900
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方