曜日別特売

ロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メス

ロッド端 M6 メス 炭素鋼 ボア6mm 全長39mm Metric Thread Standard メス - LDK

メスロッドエンド 6 mm ボア M6 x 1.0 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M6 メス●内径:6mm●動定格荷重:3.2kN●静定格荷重:8.1kN●全体長さ:39mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2477アズワン品番65-7968-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67037917PHS 6L
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする