曜日別特売

ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス - LDK

オスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 左ねじ すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2458アズワン品番65-7970-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67037978POS 8L
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする