曜日別特売

ロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オス - LDK

オスロッド - エンド 6 mm ボア M6 x 1.0 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:6mm●動定格荷重:3.2kN●静定格荷重:4.8kN●全体長さ:45mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2457アズワン品番65-7969-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67038084POS 6L
2,440
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする