圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用

圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 - ニッセイエコ圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 - ニッセイエコ

ギボシ、ファストン端子等のオス圧着端子に対応した絶縁スリーブです。
内径3mm径ですので、それより細い電線用です。

仕様●内容:絶縁カバー(オス)●適用電線範囲(AWG):材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個アズワン品番67-0353-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67038590SA-30
12
11
12(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする