BIVAR
黄 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
仕様
●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:黄●コード番号:233-2675
アズワン品番
65-7230-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67041478
RHD-0900-3500-F9PZY67PR
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください