ATEX(アテックス)
快眠マットSOYO
マット内に風を流すことで蒸れにくくなっており、寝具の湿気が気になる方や暑がりの方、寝汗が気になる方にお勧めです。
仕様
●サイズ(mm):約1100×1000×60●材質:マット/ポリエステル・綿・ナイロン、中材/POE●送風レベル:強・弱の切り替え可能●タイマー機能付き:6・9・12時間&自動モード9時間(強15分⇒弱75分のループ)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:2.6W●電源ケーブル長:1.25m●重量:約2.5kg(アダプター含まず)●付属品:接触冷感シーツ、ACアダプター●洗濯方法:洗濯可(シートのみ)●※洗濯の際はファンを取り外してください。●※3次元ファイバーは水洗いをお願いします。
アズワン品番
7-7274-01
内容量
1個
注意
※洗濯の際はファンを取り外してください。
※3次元ファイバーは水洗いをお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67041785
AX-BSA608Hb1
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください