SAMTEC
基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装
仕様
●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●シリーズ番号:LTH-040-01-G-D-A●コード番号:200-0345
アズワン品番
65-7561-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67044707
LTH-040-01-G-D-A
¥830
¥
829
¥912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表