SAMTEC
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入
仕様
●入数:1リール(675個入り)●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-109-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1515
アズワン品番
65-7616-48
内容量
1セット(675個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67046466
MMS-109-02-L-DV-K-TR
¥398,000
¥
389,800
¥428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表