SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール
仕様
●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0037
アズワン品番
65-7678-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047455
FCS8-30-01-L-S-A-TR
¥1,030
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表