基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3104アズワン品番65-7536-80内容量1セット(64個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6705121762501422021
38,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする