SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入
2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0293
アズワン品番
65-7560-27
内容量
1セット(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67051847
LS2-120-01-L-D
¥17,700
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表