WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 45個入
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9648
アズワン品番
65-7489-99
内容量
1セット(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67052084
62102021021
¥25,900
¥
24,980
¥27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表