曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入

基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1965アズワン品番65-7555-88内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67053186SEAF-50-01-L-06-2-RA-GP-K-TR
554,000
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする