SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 575個入
Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速基板対基板用オス / メス両用 SMT ストリップコネクタは、垂直取り付けで 40 極を備えています。定格電流: 1.8 A/ ピン
仕様
●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8802
アズワン品番
65-7690-36
内容量
1セット(575個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053807
LSEM-120-03.0-F-DV-A-N-K-TR
¥495,000
¥
489,800
¥538,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表