SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
仕様
●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0857
アズワン品番
65-7626-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053956
EHT-120-01-S-D-SM
¥3,660
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表