曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 10個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HPI、基板実装ヘッダ、垂直、4 ポジション、電線対基板コネクタシステム。高性能相互接続 2.0 mm ヘッダは、2.0 mm 高性能相互接続製品ファミリのオスヘッダです。高性能 Intercoコネクタシステム - 電線対基板 ヘッダタイプ - 部分シュラウド付き コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します

仕様●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5409アズワン品番65-7504-96内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670542091775470-4
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする