SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 5.0mm 1列 1セット 72個入
仕様
●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0470
アズワン品番
65-7553-63
内容量
1セット(72個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054394
MPT-04-6.30-03-L-V
¥
58,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表