SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TEMS●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2652
アズワン品番
65-7682-75
内容量
1セット(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054970
TEMS-130-02-04.0-H-D-A-K-TR
¥
714,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表