SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入
TEMS-130-02-04.0-H-D-A-K-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
67054970
品番
TEMS-130-02-04.0-H-D-A-K-TR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥742,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TEMS●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2652
アズワン品番
65-7682-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表